曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40TF

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40TF - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22492628CDA2B40TF-100Z100
12,490
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22492637CDA2B40TF-125Z125
12,820
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22492646CDA2B40TF-175Z175
13,480
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22492655CDA2B40TF-350Z350
15,790
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22492664CDA2B40TF-685Z685
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22492673CDA2B40TF-700Z700
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22492689CDA2B40TF-75Z75
12,160
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22492698CDA2B40TF-900Z900
23,050
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする