SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-200KZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22521285
CDA2D80-200KZ
CADデータダウンロード
¥
35,640
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22521294
CDA2D80-200KZ-M9BWM
CADデータダウンロード
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22521303
CDA2D80-200KZ-W-K39
CADデータダウンロード
¥
53,410
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください