SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-220Z
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22524478
CDA2F100-220Z-B54Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,730
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22524487
CDA2F100-220Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください