SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-605Z
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
605
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22525573
CDA2F100-605Z-A34
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
62,540
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22525589
CDA2F100-605Z-A34S
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
56,760
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください