標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-175Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-175Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)40内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22526797CDA2F40-175Z-B5440175
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22526806CDA2F40-175Z-M9BWVZ40175
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22526815CDA2F40-175Z-M9BZS-XC6840175
19,860
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22526824CDA2F40-175Z-P4DWZ40175
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22526833CDA2F40-175Z-XC3540175
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22526849CDA2F40-175Z-XC6840175
16,230
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22526858CDA2F40-175Z-XC9140175
17,490
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする