標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-150Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-150Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)50内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22530035CDA2F50-150Z-A33C50150
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530044CDA2F50-150Z-A53S50150
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530053CDA2F50-150Z-A54-XC6850150
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22530069CDA2F50-150Z-A54ZS50150
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530078CDA2F50-150Z-A59WLS50150
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530087CDA2F50-150Z-B5350150
27,280
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530096CDA2F50-150Z-F5BAL50150
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530105CDA2F50-150Z-G59L50150
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530114CDA2F50-150Z-M9BM50150
25,960
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530123CDA2F50-150Z-M9BWM-XC450150
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22530139CDA2F50-150Z-M9BWSDPCS50150
24,860
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530148CDA2F50-150Z-M9NL-XC2250150
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22530157CDA2F50-150Z-V-K39C50150
37,790
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530166CDA2F50-150Z-W-A53LS50150
26,350
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530175CDA2F50-150Z-W-A5450150
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530184CDA2F50-150Z-W-M9BWSDPC50150
33,390
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22530193CDA2F50-150Z-XC2850150
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22530209CDA2F50-150Z-Y7BAL850150
67,540
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする