曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-220Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-220Z - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22545724CDA2L100-220Z-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22545733CDA2L100-220Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,450
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22545749CDA2L100-220Z-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする