曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-700Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-700Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22551848CDA2L40-700Z-A534
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22551866CDA2L40-700Z-B54L
29,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22551884CDA2L40-700Z-M9BASBPCS
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22551909CDA2L40-700Z-M9BWL3
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22551927CDA2L40-700Z-M9BWM
28,330
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22551945CDA2L40-700Z-M9BWSDPC
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22551963CDA2L40-700Z-W-A53
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22551988CDA2L40-700Z-W-M9BWL
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする