SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40TF
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(TF) G
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22553074
CDA2L40TF-500Z
CADデータダウンロード
40
500
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22553099
CDA2L40TF-685Z
CADデータダウンロード
40
685
¥
21,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください