SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-770Z
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
770
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22568517
CDA2T100-770Z
CADデータダウンロード
¥
57,970
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22568526
CDA2T100-770Z-A54
CADデータダウンロード
¥
65,230
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください