SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-210JZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22573399
CDA2T50-210JZ
CADデータダウンロード
¥
29,320
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22573408
CDA2T50-210JZ-B54L
CADデータダウンロード
¥
37,570
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください