SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-184JZ
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ストローク(mm)
184
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22580916
CDA2T80-184JZ
CADデータダウンロード
80
184
¥
35,480
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください