SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WL100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
650
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22583804
CA2WL100-650Z-XB6
CADデータダウンロード
¥
78,320
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください