SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WB40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(KK) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22583996
CDA2WB40TN-200KKZ
CADデータダウンロード
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください