標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF300

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF300 - SMC
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22586078CS1WF300-250250(-) 両側
227,590
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22586087CS1WF300-50H50(H) ヘッド側
202,350
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする