SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLH125
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
150
形式
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586096
CS1WLH125-150
CADデータダウンロード
¥
60,560
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください