曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL125TN

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL125TN - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)100形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22586209CS1WL125TN-100
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする