SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動両ロッド
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
30
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586218
CS1WL140-30
CADデータダウンロード
¥
58,190
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください