SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WT140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586629
CDS2WT140-150
CADデータダウンロード
¥
58,190
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください