SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KD63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22587889
CDA2KD63-1000-A93L
CADデータダウンロード
1000
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22587898
CDA2KD63-300-M9BWL
CADデータダウンロード
300
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください