SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KT40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22589657
CDA2KT40-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
27,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22589666
CDA2KT40-1000-M9BW
CADデータダウンロード
1000
¥
34,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22589675
CDA2KT40-800-M9BW
CADデータダウンロード
800
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22589684
CDA2KT40-900-M9BW
CADデータダウンロード
900
¥
33,330
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください