SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CA2KWF63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22589937
CA2KWF63-125
CADデータダウンロード
¥
27,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください