SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBQ80TF
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
低摩擦の方向
(B) ロッド側加圧時
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22600446
MDBBQ80TF-100B
CADデータダウンロード
¥
25,330
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください