SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22602363
MBB32TF-200NZ
CADデータダウンロード
-
200
(N) ラバークッション
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22602379
MBB32TF-400Z
CADデータダウンロード
-
400
(-) エアクッション
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22602388
MBB32TF-60BZ-XC8
CADデータダウンロード
0~50
60
(-) エアクッション
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください