SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-120AZ
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22614735
MDBB100-120AZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
¥
46,640
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください