SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-110Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22617508
MDBB32-110Z-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22617517
MDBB32-110Z-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください