SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-600Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22618743
MDBB32-600Z-M9PWL
CADデータダウンロード
¥
24,970
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22618759
MDBB32-600Z-XC4
CADデータダウンロード
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22618768
MDBB32-600Z-XC65
CADデータダウンロード
¥
26,180
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください