SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22619197
MDBB32TN-125KZ
CADデータダウンロード
125
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22619206
MDBB32TN-450Z
CADデータダウンロード
450
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22619215
MDBB32TN-50Z-M9BL
CADデータダウンロード
50
¥
18,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください