曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-125Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-125Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22622313MDBB50-125Z-A3350125
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22622329MDBB50-125Z-F5BAL50125
30,690
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22622338MDBB50-125Z-F5BAL-XC6850125
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22622347MDBB50-125Z-J5950125
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22622356MDBB50-125Z-W-A93Z50125
25,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22622365MDBB50-125Z-W-M9BWL50125
27,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22622374MDBB50-125Z-Y7BWL50125
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする