SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-150Z
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22622523
MDBB50-150Z-A44
CADデータダウンロード
50
150
¥
33,280
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22622539
MDBB50-150Z-M9NWS
CADデータダウンロード
50
150
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22622548
MDBB50-150Z-P3DWA
CADデータダウンロード
50
150
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22622557
MDBB50-150Z-XC65
CADデータダウンロード
50
150
¥
26,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください