曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-300Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-300Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22623153MDBB50-300Z-M9BW-XC450300
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22623169MDBB50-300Z-M9BWM50300
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22623178MDBB50-300Z-M9NWZ350300
34,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22623187MDBB50-300Z-P3DWA50300
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22623196MDBB50-300Z-P3DWASC50300
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22623205MDBB50-300Z-Y59B50300
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする