SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-600Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22626687
MDBB63-600Z-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
40,040
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22626696
MDBB63-600Z-W-A54S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
38,990
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください