曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-400Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-400Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22638955MDBD50-400Z-NV-M9BW(N) 揺動受け金具・(V) 1山ナックルジョイント
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638964MDBD50-400Z-NV-M9N(N) 揺動受け金具・(V) 1山ナックルジョイント
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638973MDBD50-400Z-NW-M9BL(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント
36,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638989MDBD50-400Z-NW-M9BWL(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント
37,450
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638998MDBD50-400Z-W(W) 2山ナックルジョイント
28,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639007MDBD50-400Z-W-A90L(W) 2山ナックルジョイント
31,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639016MDBD50-400Z-W-M9BWL(W) 2山ナックルジョイント
35,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639025MDBD50-400Z-W-M9BWL-XC65(W) 2山ナックルジョイント
44,600
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22639034MDBD50-400Z-W-M9BWL-XC68(W) 2山ナックルジョイント
38,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22639043MDBD50-400Z-W-M9BWM(W) 2山ナックルジョイント
35,140
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする