SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-80Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22639673
MDBD50-80Z-A54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639689
MDBD50-80Z-P3DWAZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください