SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-520NZ
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
520
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22645255
MDBF100-520NZ
CADデータダウンロード
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください