標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40-50Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40-50Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22664803MDBL40-50Z-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664819MDBL40-50Z-V-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664828MDBL40-50Z-W-A54(-) 0.5A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,910
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664837MDBL40-50Z-W-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,920
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664846MDBL40-50Z-W-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,810
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする