SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-1001Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1001
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22667759
MDBL63-1001Z-A54L
CADデータダウンロード
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
57,150
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22667768
MDBL63-1001Z-A93L
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
53,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください