SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-350Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22668495
MDBL63-350Z-A93LS
CADデータダウンロード
¥
29,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22668504
MDBL63-350Z-M9BA
CADデータダウンロード
¥
36,190
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22668513
MDBL63-350Z-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
35,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22668529
MDBL63-350Z-XC35
CADデータダウンロード
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください