標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-450Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-450Z - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22668626MDBL63-450Z-A54Z(Z) 5A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,490
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22668635MDBL63-450Z-A90L(L) 3A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22668644MDBL63-450Z-B30J-X1184(-) 0.5B30J 有接点-耐熱型-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
82,560
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする