SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-800Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22669229
MDBL63-800Z-A93S
CADデータダウンロード
¥
40,540
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22669238
MDBL63-800Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥
46,750
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22669247
MDBL63-800Z-P4DWL
CADデータダウンロード
¥
53,570
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22669256
MDBL63-800Z-XC29
CADデータダウンロード
¥
42,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください