標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL80-350Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL80-350Z - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22670157MDBL80-350Z-A54ZS
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22670166MDBL80-350Z-A93L-XC4
38,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22670175MDBL80-350Z-M9BW
38,450
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22670184MDBL80-350Z-M9PW
38,450
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22670193MDBL80-350Z-W-A93L
40,940
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22670209MDBL80-350Z-XC35
35,060
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする