標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBTQ50

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBTQ50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
低摩擦の方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22670927MDBTQ50-186F186(F) ヘッド側加圧時
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22670936MDBTQ50-200F200(F) ヘッド側加圧時
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22670945MDBTQ50-300F300(F) ヘッド側加圧時
26,510
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22670954MDBTQ50-350F350(F) ヘッド側加圧時
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22670963MDBTQ50-375B375(B) ロッド側加圧時
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22670979MDBTQ50-600F600(F) ヘッド側加圧時
34,430
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする