SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-100AZ
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22671173
MDBT100-100AZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
43,780
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください