曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-150Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-150Z - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22671469MDBT100-150Z-A54-XC3BB
40,980
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22671478MDBT100-150Z-A93-XC91
41,200
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22671487MDBT100-150Z-N
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22671496MDBT100-150Z-NV-M9BA
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22671505MDBT100-150Z-NV-M9BAL
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22671514MDBT100-150Z-NW-M9BM
50,210
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22671523MDBT100-150Z-NW-M9BW
50,430
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22671539MDBT100-150Z-W
38,930
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22671548MDBT100-150Z-W-M9BW
45,090
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする