SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-280Z
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
クッション
(-) エアクッション
金具
(N) 揺動受け金具
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22671943
MDBT100-280Z-N-M9NW-XC3DD
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
50,820
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22671959
MDBT100-280Z-N-M9NWS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください