SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-360Z
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
360
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22672196
MDBT100-360Z
CADデータダウンロード
¥
43,070
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22672205
MDBT100-360Z-W-A54LS
CADデータダウンロード
¥
51,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください