SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32-150JZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22674007
MDBT32-150JZ
CADデータダウンロード
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22674016
MDBT32-150JZ-A44
CADデータダウンロード
¥
34,270
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22674025
MDBT32-150JZ-A54
CADデータダウンロード
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください