標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32-150Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32-150Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22674043MDBT32-150Z-A34A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
26,240
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22674059MDBT32-150Z-A44-XC30A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22674068MDBT32-150Z-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22674077MDBT32-150Z-M9BW-XC3DDM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22674086MDBT32-150Z-NW-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする