標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32TN

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22675023MDBT32TN-100Z-XC22100
19,420
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22675039MDBT32TN-350Z350
17,220
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22675048MDBT32TN-380Z380
17,770
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする