SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-175Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22675513
MDBT40-175Z-N-M9BWL
CADデータダウンロード
(N) 揺動受け金具
¥
26,240
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22675529
MDBT40-175Z-NW-M9BWL
CADデータダウンロード
(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント
¥
28,630
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください